Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, insbesondere bei parallel geführt...
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, insbesondere bei parallel geführt...
Parallelführung zweier Bündel mit nur einem Kabelbinder Kabelbinder mit doppeltem Verschlusskopf Bündelung mit einer innen- und einer außenverzahnten Schlaufe Unterschiedliche Materialien sind verf...
Kabelbinder 4,8x188, grau 2244-1Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in säurehaltigen Umgebungen in Inneninstallationen. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Hohe Zugfestigkeit. Maximaler Durc...
Kabelbinder 7,6x299, grau 2272-1Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in säurehaltigen Umgebungen in Inneninstallationen. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Hohe Zugfestigkeit. Maximaler Durc...
Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in säurehaltigen Umgebungen in Inneninstallationen. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Hohe Zugfestigkeit. Maximaler Durchmesser: 76mm. Minimaler Kabelbü...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein Einfache Montage, werkzeugfrei Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen Schützt vor eindringend...
Kabelbinder, Typ=PCT-0150-030-GY-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.3 mm, Länge=150 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Grau, Halogenfrei=Ja, Kabe...