TRU COMPONENTS 1592753 TC-BST-300L203 Kabelbinder 300 mm 7.90 mm Silber 1 St. Edelstahl-Kabelbinder Kabelbinder für den Einsatz unter extremen Bedingungen, Resistenz gegen Schmutz sowie hohen Tempe...
5er Pack TRU Components 1592776 TC-BCT521L203 Kabelbinder 521mm 7.90mm Silber 1St./Pack Kabelbinder für den Einsatz unter extremen Bedingungen, Resistenz gegen Schmutz sowie hohen Temperaturschwank...
Kabelbinder aus halogen- und silikonfreiem POLYAMID 6.6. Die Binder sind überdurchschnittlich farbbeständig (farbecht) und weitgehend chemikalienbeständig. Sie weisen auch bei starken Temperatursch...
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-040-GY-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=203 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Grau, Halogenfrei=Ja, Kabe...
Kabelbinder, Typ=PCT-0300-050-GY-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=286 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Grau, Halogenfrei=Ja, Kabe...
2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Schützt vor eindringendem Schmutz und Sta...
2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Schützt vor eindringendem Schmutz und Sta...