97 55 04 SB Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normko...
Drahtgröße mm² = 0,5 → 4mm² Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = Crimp-Anschlussklemmen Betätigung = Hand Ratsche = Ja Serie = PZ4 Gesamtlänge = 200 mm Crimpzange mit Zwangssperre für Adere...
für einfachste Handhabung unter beengten Platzverhältnissen extrem großer Anwendungsbereich in einem Werkzeug (Modell PEW 8.88) quadratisches Crimpprofil mit 4 profilierten Crimpflächen selbsteinst...
Drahtgröße mm² = 6 → 150mm² Produkttyp = Crimpzangenrahmen Zur Verwendung mit = Rohrkabelschuhe Betätigung = Hand Ratsche = Ja Gesamtlänge = 440 mm Rahmen für Ratschen-Crimpzangen RS Pro für Aderen...
Drahtgröße mm² = 0,5 → 6mm² Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = Isolierte Endverbinder Betätigung = Hand Ratsche = Ja Gesamtlänge = 230 mm RS-Pro Crimpzange mit Zwangssperre für geschlosse...
selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten Crimpdr...