Die Sterican® Einmalkanülen von B.Braun eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur min...
Vasofix Safety Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen von B. Braun mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstich...
Sarstedt S-Monovetten-Kanüle Diese Kanüle ist speziell für die S-Monovette® bestimmt. Monovetten-Kanüle Ø 20G/0,9, Länge 38mm Farbcode der Kanüle gelb Anschluss Membranschraubkappe Material pyrogen...
Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma ...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....
Sterican® Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des...
Terumo Agani Einmalkanülen Injektionskanülen in Standardgröße Produktspezifikationen zu Agani Kanülen Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik Edelstahlkanüle mit Spezi...
Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für verschiedene Anwendungen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Neopoi...
Sterican® Einmalkanülen zur Blutentnahme Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulins...
B.BRAUN Sterican Blutentnahmekanüle 20G 0,9x 25mm (100 Stck) Produktbeschreibung: Die Sterican Blutentnahmekanülen von B.Braun sind durch eine feine Silikonbeschichtung perfekt für eine schmerzarme...
BD Vacutainer Precisionglide Kanülen 20 G x 1.5", 0,9 x 0,38 mm, gelb (100 Stück) Produktbeschreibung: steril, zum Befüllen mehrerer Röhrchen, mit Ventil