City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 108 mm, 1 Kettenöse. City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpol...
X-Post Absperrpfosten Kettenständer modularer Ketten-Absperrpfosten mit Haken Novap Kettenständer Der platzsparende Kettenständer X-Post ist ein modularer Absperrpfosten und eignet sich für den uni...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,z. Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, Sicherheit bei schlechte...
Stilpoller Form eckig mit Halbkugelkopf Höhe x Breite x Tiefe 1160 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau heraus...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Kettenkopf Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl feste Ausführung zum Aufdübeln Lieferung inklusive Bodenplatte Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze,Park...
Absperrpfosten Stahl, kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln, Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw zum Aufdübeln mit Bodenplatte (160 x 140 x ...
Kettenständer aus Kunststoff, Rot-Weiss reflektierend. Das Kettenständer-Set sorgt für mobile Absperrungen, kippstabil, bis zu 4 m Pfostenabstand möglich. Das Set besteht aus 4 oder 6 Pfosten inkl....
Aluminium Ø 60 mm · Höhe über Flur 900 mm · weiß beschichtet mit zwei Reflexionsringen · roter Kettenkopf mit 4 Befestigungsmöglichkeiten oder roter Abschlusskappe · Dreikantschlüssel für Befestigu...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Absperrung von Bereichen geeignet. Die gelb-schwarze Farbkombination sor...
Der auffällige, 97,5 cm hohe Warnständer mit gelbem Aluminium-Pfosten (Ø 6 cm) verfügt über einen 4-Ösen Kugelkopf, welcher durch eine Drehung das Ein- und Aushängen von Absperrketten ermöglicht. D...
Zierstahlpoller, zum Aufdübeln, umklappbar, Zylinderschloss, Ø 76mm, 900mm Zierstahlpoller, zum Aufdübeln, umklappbar, mit Zylinderschloss, ohne Kettenösen, Zierkappe aus Aluminiumguss, Farbe: schw...
K.57 Absperrpfosten Bern,ohne Kettenöse,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, ohne Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lag...
Der praktische Kettenpfosten aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 48 mm. Mit einer Höhe über Flur von 945 mm und den 2 inklusiven Ösen ist dieser Pfosten mobil und vielseitig einsetzbar. Das wi...
zum Einbetonieren • verzinkt, danach weiß pulverbeschichtet • mit 2 angeschweißten Kettenösen und 2 roten oder gelb-schwarzen Ringen • Gesamtlänge: 1400 mm • Höhe über Erdreich: 1000 mm • ø 60 mm •...