Der Kettenpfosten 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Abgrenzung von Bereichen. Das leichte Gewicht von ca. 3 kg macht die Aufstellung...
aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: ...
Um ein wirksames Personenleitsystem zu schaffen, kommt das Kettenpfostenset mit 2 Rollen rotem Bodenmarkierungsband wie gerufen! Alle Komponenten sind blitzschnell aufgebaut und zeigen Ihren Besuch...
Stilpoller Form rund mit Halbkugelkopf Höhe x Durchmesser 1160 x 102 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau feste Ausführu...
Flexibler Absperrpfosten selbstaufrichtend mit Kettenkopf, zum absichern von Parkplätzen MOTTEZ flexibler Absperrpfosten flexible Basis bis zu 180° in alle Richtungen selbstaufrichtend verhindert S...
aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet 900 mm hoch Fuß ø 310 mm praktische Kettenöffnung - Kette wird durchgezogen und arretiert automatisch Gewicht: 5 kg
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 90 mm, 1 Kettenöse. City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpoll...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Kettenkopf Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl klappbar und abschließbar verschließbar mit Zylinderschloss zum Aufdübeln Lieferung inklusive Bodenplatt...
Der Kettenpfosten 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Abgrenzung von Bereichen. Das leichte Gewicht von ca. 3 kg macht die Aufstellung...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, Ø 90 mm, rot-weiß kunststoffbeschichtet. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, ...
aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: ...
Stilpoller Form rund mit Halbkugelkopf Höhe x Durchmesser 1160 x 102 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau herausnehmbar ...