ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN, ADR/TÜV/ISO 6722, Anschluss- und Steuerleitung, flache TWIN-/Zwillings-Batterieleitung aus PVC für LKW/Nutzfahrzeuge 60 V, -40 °C/+85 °C
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
Kabelquerschnitt: 1 x 6,0 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 67,0 kg/km Außen-Ø: ca. 4,2 mm ±0,2 mm Litzen Ø max. 3,20 mm Anzahl Einzeldrähte: 84 Einzeldraht Ø max.: ...
Kabelquerschnitt: 1 x 6,0 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 67,0 kg/km Außen-Ø: ca. 4,2 mm ±0,2 mm Litzen Ø max. 3,20 mm Anzahl Einzeldrähte: 84 Einzeldraht Ø max.: ...