Der Tork Kosmetiktücher Spender in zeitlosem Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß- geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzela...
Handschuh- und Kosmetiktuchspender, für 1 Box, HxBxT 120 x 222 x 65 mm, Edelstahl. Einfache Befüllung durch Einschieben von oben. Dieser robuste Edelstahlspender ist zur Wandbefestigung geeignet un...
Kosmetiktuchspender aus glänzendem Edelstahl- Abmessungen: H x T x B in mm: 140 x 70 x 270 - Produktbeschreibung: - Kosmetiktuchspender aus glänzendem Edelstahl - für 100 Tücher-Boxen. - Lieferung ...
Handschuh- und Kosmetiktuchspender, für 1 Box, HxBxT 138 x 250 x 99 mm, Edelstahl, gebürstet. Einfache Befüllung durch seitliches Einschieben. Durch Feder an der Rückwand für alle Kartongrößen bis ...
Handschuh- und Kosmetiktuchspender, für 3 Boxen, HxBxT 350 x 222 x 65 mm, Edelstahl. Einfache Befüllung durch Einschieben von oben. Dieser robuste Edelstahlspender ist zur Wandbefestigung geeignet ...
Handschuh- und Kosmetiktuchspender, für 3 Boxen, HxBxT 403 x 240 x 99 mm, Edelstahl, gebürstet. Einfache Befüllung durch seitliches Einschieben. Durch Feder an der Rückwand für alle Kartongrößen bi...
WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei Die Kosmetiktücher-Box ist aus hochwertigem, satiniertem Edelstahl gefertigt, der rostfrei ist. Die schöne Hülle bietet einen Schutz- und D...
KELA Kosmetiktuchbox Faber Kosmetiktücher im Bad immer griffbereit haben: in der rechteckigen Kosmetiktuchbox FABER mit abgerundeten Seiten aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Zum Befüllen wird der D...
Freistehend oder für die Wandmontage geeignet. Mit ovaler Öffnung für Entnahme von Kosmetiktüchern. Die Öffnung verfügt über einen gewölbten Zierrand. Mit Rückwand.