Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben i-TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben i-TOOL
Lötkolben i-TOOL
Artikel-Nr.:
     283-809910
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0100CDJ
EAN/GTIN:
     4003008077605
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Lötkolben i-Tool mit 150 W Mikro-Hochleistungsheizelement: Diese neue Heiztechnologie ermöglicht ein blitzschnelles Auf- und Nachheizen des Lötkolbens i-Tool von Raumtemperatur auf 350 °C in ca. 9 Sekunden, von Stand-by (280 °C) in ca. 3 Sekunden. Das Heizelement (010102J) und die Lötspitze (Serie 102) sind voneinander getrennt. - schnelles Auf-/Nachheizverhalten - federleicht - einstellbare Prozessfenster mit Prozessfensteralarm - drei Energieleistungsstufen einstellbar - automatischer Standby-Sensor - Kalibrierdaten werden direkt im Werkzeug gespeichert - für das Löten massereicher, bedrahteter Bauteile sowie ultrafeine Anwendungen geeignet - reproduzierbare Lötergebnisse durch schnelle und präzise Temperaturregelung - Spitzenfamilie Serie 102 - Leistung 150 W - Temperatur 450 °C - 1 Stück Lötkolben i-TOOL - 1 Stück Lötspitze 0102CDLF16
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Temperatur:
450 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 154,26*
€ 186,47*
Frei Haus
ab € 163,51*
€ 204,01*
Frei Haus
ab € 168,36*
€ 204,01*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 204,70*
Frei Haus
ab € 170,33*
€ 211,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF03L/SB
ab € 8,97*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF04L/SB
ab € 9,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF05L/SB
ab € 8,99*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF06/SB
ab € 9,43*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF08L/SB
ab € 9,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102 PD LF 10
ab € 6,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF04
ab € 6,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF06L
ab € 9,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF07
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.