Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Multi-Sprint Lötkolben Lötpistole 75W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0960ED
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0960ED
EAN/GTIN:
     4003008060829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
ERSA Multi-Sprint Lötkolben Lötpistole 75W 230V

Der ERSA Multi-Sprint ist eine äußerst leichte, trafolose Lötpistole mit bis zu 150 W Anheizleistung und ergonomischem Design. Sein PTC-Heizelement sorgt in Verbindung mit der innenbeheizten ERSADUR-Dauerlötspitze für einen besonders hohen Wirkungsgrad. Aufgrund der sehr kurzen Anheizzeit ist er ideal für schnelle Einzellötungen geeignet. Der Multi-Sprint erhält nur so lange Heizenergie wie sein Taster gedrückt wird. Die große Spitzenauswahl der Serien 832 / 842 eröffnet ihm nicht nur im Service- und Reparaturbereich ein breites Einsatzspektrum.
Ausgestattet mit einer 3,2 mm meißelförmigen ERSADUR-Dauerlötspitze (0832EDLF)
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
450 °C
Leistung:
75 Watt
Anheizzeit:
15 Sekunden
Lötspitzenausführung:
gerade meißelförmig
Lötspitzenbreite:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Lötpistole, Lötstation, lötkolben ersa, lötkolben, cee-stecker 230v, Handlöten, löten, Multi-Sprint
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 38,82*
€ 45,64*
€ 4,00*
ab € 41,60*
€ 48,79*
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 41,70*
€ 48,79*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 42,39*
€ 49,22*
Lager 1927
33
€ 4,95*
ab € 48,56*
€ 59,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 7,00*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 11,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
k.A.
ab € 24,59*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.