Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 900-1750mA one4all LCA 60W #28000702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 900-1750mA one4all LCA 60W #28000702
LED-Treiber 900-1750mA one4all LCA 60W #28000702
Artikel-Nr.:
     3517A-46967350
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28000702
EAN/GTIN:
     9006210525884
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

LED-Treiber 900-1750mA one4all LCA 60W #28000702

Konstantstrom LED-Treiber, Leistung 48, 6-60W, Ausgangsstrom 900 1750 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Eingangsspannung AC/DC, P20, Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-SELECT 2), Schutz bei Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,55*
ab € 18,47*
€ 31,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,87*
€ 37,56*
€ 6,90*
ab € 23,59*
€ 39,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,54*
€ 43,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.