Baustrahler Höhe x Länge x Breite 62 x 158 x 79 mm 30 Leuchtmittel LED Lichtstrom 500 - 1000 Lumen Mit Haken Leuchtdauer 9 - 18 h Abstrahlwinkel 110 ° 2-stufig dimmbar Zweiachsig drehbar Kompatibel...
Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 6000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Sensor 350° schwenkbar und 180° neigbar. Reflektorb...
Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können. Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes. Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren...
Der professionalLINE LED Baustrahler X 12050 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 115 W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigem 5 m...
Der Mobile Akku LED Arbeitsstrahler CL 4050 MA überzeugt durch mehr Flexibilität und Funktionen für den vielseitigen Arbeitseinsatz von Heim- und Handwerkern in Werkstätten oder auf Montage. Dank d...
LED Akku Baustrahler 2er SET klappbar (B 28, H 32, T 5 cm) IP44 10 WattEine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set schlank designter, zusammenklappbarer LED Baustrahler mit ...