Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Akku Strahler mit 30 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiede...
Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 20000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Integriertes Vorschaltgerät mit g...
Der Stativ LED Strahler JARO 2000 T ist ein energieffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlw...
LED Baustrahler faltbar mit integrierter DuoSteckdose, 6000lm, NeutralweißDiese LED Arbeitsleuchte aus dem Hause Smartwares können Sie dank dem robusten Standbügel überall stabil aufstellen. Mit ei...
LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung...
Der akkubetriebene LED Baustrahler EL 2000 MA mit 20 W Leistung eignet sich dank der Schutzart IP54 (Staub- und spritzwassergeschützt) sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich, ...
BRENNENSTUHL LED-Baustrahler Jaro 2000 Wandmontage 20 Watt IP65 LED Strahler JARO zur Wandmontage ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Staubdicht und s...
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 WattDiese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte mit 1 Meter hohem Stativ eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund um...
Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen Tragegriff und ...