Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 511, EN 407, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 511, EN 407, Größe 10
NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 511, EN 407, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-1409W-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409W-10
EAN/GTIN:
     4059904120808
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, mit Gummizug am Handrücken, Winterfutter bis in die Stulpe, Flügeldaumen, großer Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Rindvollleder
Farbe Material:
grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Norm 3:
EN 511
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder größe 10 nitras, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,21008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,10667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,92004*
€ 58,21485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,47004*
€ 57,67935
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,05008*
€ 55,9896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 44,68008*
€ 53,1693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,58004*
€ 51,86025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,70008*
€ 50,8131
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 42,56004*
€ 50,64645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,21008*
€ 44,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.