Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Power over Ethernet
>
PoE Injector
>
Artikel
Güde 7214-13 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-80471635
Hersteller:
Güde
Herst.-Nr.:
7214-13
EAN/GTIN:
4250493100671
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Eigenständiger LAN-Sensor für Environment- und I/O-Monitoring
Die Expert Sensor Box 7214-Serie ermöglicht die Umgebungsüberwachung von IT-Installationen über TCP/IP-Netzwerke. Es sind drei Varianten erhältlich, die über fest integrierte Sensoren sowie zwei Sensoranschlüsse zur erweiterten Überwachung verfügen. Je nach Modell können mit den integrierten Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck gemessen werden. Die drei Sensor-Varianten sind jeweils auch als Modell mit Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) erhältlich. Darüber hinaus verfügen die Geräte über einen schaltbaren Relaisausgang sowie einen passiven Signaleingang und erlauben damit die entfernte Kontrolle angeschlossener NO-/NC-Geräten. Die Expert Sensor Box 7214-Serie ist mit SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit ausgestattet und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 80 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-45
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Genauigkeit
0.6 °C
Präzision
6 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
... >
Haushaltsgeräte
>
Klimaautomatik
>
Temperatur- & Feuchtigkeitssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor
,
POE Netzeile
,
PoE Injector
,
Power over Ethernet Injector
,
poe netzeile
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,79*
€ 413,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,99*
€ 379,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gude 7313 Lecksensor
Gude Systems
7313
ab € 49,20*
Zubehör
Güde 0860 Montage-Kit
Güde
0860
ab € 9,22*
Zubehör
Güde 7105 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Kabelgebunden
Güde
7105
ab € 82,73*
Zubehör
Güde 7202 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden
Güde
7202
ab € 83,09*
Zubehör
Güde 7311 Rauchmelder Optischer Melder Interkonnektabel Kabelgebunden
Güde
7311
ab € 49,41*
Zubehör
Güde 7903 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
Güde
7903
ab € 16,78*
Zubehör
Güde 7940 Sirene Verdrahtete Sirene
Güde
7940
ab € 37,73*
Zubehör
GUDE 7104 Sensor Temperatur
Gude
7104
ab € 49,09*
Zubehör
GUDE 7312 Thermischer Rauchmelder
Gude
7312
ab € 49,56*
Zubehör
GUDE 7950 Türkontaktsensor
Gude
7950
ab € 37,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen