Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude Expert Sensor Box 7213-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8703969
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     7213-2
EAN/GTIN:
     4250493100589
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor
Die Expert Sensor Box 7213-Serie ermöglicht die Umgebungsüberwachung von IT-Installationen über TCP/IP-Netzwerke. Sie verfügt über fest integrierte Sensoren sowie zwei Sensoranschlüsse zur erweiterten Überwachung. Des Weiteren ist die Expert Sensor Box 7213-Serie mit SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit ausgestattet und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP.
Gude Expert Sensor Box 7213-2 - Gerät zur Umgebungsüberwachung - 100Mb LAN - Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
300 g
Gerätetyp
Gerät zur Umgebungsüberwachung
Integrierte Peripheriegeräte
Temperature sensor, Feuchtigkeitssensor
Netzwerk
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, statischer IP-Modus, dynamischer IP-Modus, E-Mail-Benachrichtigung, IP-basierter Zugangsfilter
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, Modbus, DHCP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Sensor - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
0860
ab € 9,27*
Zubehör
Güde
7105
ab € 83,17*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,84*
Zubehör
Güde
7903
ab € 16,75*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.