LED-Ringlupenleuchte, 3-Dioptrien-Glaslinse, 6-W-LED-Lampe, Linsen-Ø 120 mm. Symmetrische Lichtverteilung. Große 3-Dioptrien-Glaslinse - Vergrößerung 175%. Robuster Federgelenkarm aus Metall. Ideal...
Großfeld-Lupenleuchte mit Dimmung | ZB0997 Großfeld-Lupenleuchte Lupenleuchte ausgestattet mit rechteckiger Glaslinse (B x T 170 x 108 mm), welche verzerrungsarm ist durch deren Oberflächenkrümmung...
Großfeld-Lupenleuchte ohne Dimmung | ZB0996 Großfeld-Lupenleuchte Lupenleuchte ausgestattet mit rechteckiger Glaslinse (B x T 170 x 108 mm), welche verzerrungsarm ist durch deren Oberflächenkrümmun...
LED-Ring-Lupenleuchte mit Gelenkarm, IP 20 5 Dioptrien, 100-240 V/50-60 Hz | AC4076 LED-Ring-Lupenleuchte mit 360 mm Flexarm 5 Dioptrien, 2,25-fache Vergrößerung, inkl. Aufschraubsockel und 21 LED ...
LED-Ring-Lupenleuchte mit Gelenkarm, IP 20 3 Dioptrien, 100-240 V/50-60 Hz | AC4075 LED-Ring-Lupenleuchte mit 360 mm Flexarm 3 Dioptrien, 1,75-fache Vergrößerung, inkl. Aufschraubsockel und 21 LED ...
LED-Ring-Lupenleuchte mit Gelenkarm, IP 20 5 Dioptrien, 100-240 V/50-60 Hz | EL0211 LED-Ring-Lupenleuchte mit 360 mm Flexarm 5 Dioptrien, 2,25-fache Vergrößerung, inkl. Aufschraubsockel und 21 LED ...
LED-Ring-Lupenleuchte mit Gelenkarm, IP 20 3 Dioptrien, 100-240 V/50-60 Hz | EL0210 LED-Ring-Lupenleuchte mit 360 mm Flexarm 3 Dioptrien, 1,75-fache Vergrößerung, inkl. Aufschraubsockel und 21 LED ...
LED-Ring-Lupenleuchte mit Gelenkarm, IP 20 5 Dioptrien, 100-240 V/50-60 Hz | TP0572 LED-Ring-Lupenleuchte mit 360 mm Flexarm 5 Dioptrien, 2,25-fache Vergrößerung, inkl. Aufschraubsockel und 21 LED ...
LED-Ring-Lupenleuchte mit Gelenkarm, IP 20 3 Dioptrien, 100-240 V/50-60 Hz | ZB0319 LED-Ring-Lupenleuchte mit 360 mm Flexarm 3 Dioptrien, 1,75-fache Vergrößerung, inkl. Aufschraubsockel und 21 LED ...