Rollcontainer Material und Form: Kunststoff, eckig Anzahl der Sortierfächer: 1 Ausstattung: Griffrand vorhanden, Deckel vorhanden mit Pedal und Rollen Breite: 510 mm Höhe: 875 mm Tiefe: 425 mm Volu...
Müllcontainer Inhalt 1100 l Geeignet alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in grün Höhe x Breite x Tiefe 1460 x 1370 x 1210 mm mit Schiebedeckel bei halber u...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1370 x 1470 x 1115 mm, grün. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehälter. Wasserablauf im Boden. 4 Vo...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1360 x 1465 x 1100 mm, Schiebedeckel, Kindersicherung, grün. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehäl...
Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen pr...
Müllcontainer Inhalt 660 l Geeignet alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in grün Höhe x Breite x Tiefe 1165 x 1265 x 775 mm mit Scharnierdeckel komplett umk...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 660 l, BxHxT 1360 x 1235 x 765 mm, grün. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehälter. Wasserablauf im Boden. 4 Voll...
Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen pr...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 770 l, BxHxT 1360 x 1330 x 770 mm, grün. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehälter. Wasserablauf im Boden. 4 Voll...
Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen pr...
Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen pr...
Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen pr...
CAB BETRIEB Müllcontainer 1100 ltr, Kunststoff grün Runddeckel, serienmäßig mit Kindersicherung Müllcontainer, Kunststoff 1,1 m³ • Robust und formstabil • Hergestellt nach DIN EN 840 • Aus HDPE, Fa...
Müllcontainer aus Kunststoff, 1100 Liter Volumen, grün Geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität Witterungs- und UV-beständig Resistent gegen viele Chemikalien Mit vier Sicherheitslenkrollen au...
9900060916, Müllcontainer, aus Kunststoff, Runddeckel Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung sind robust und formstabil. Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbes...
Mit geteiltem Deckel. Die Abdeckung aus zwei Teilen macht es einfacher und weniger kraftaufwendig, um den Deckel zu öffnen, hierdurch ist der Behälter leicht zugänglich. Dank dem flexiblen SPLIT LI...
Müllcontainer aus Kunststoff, 660 Liter Volumen, grün Geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität Witterungs- und UV-beständig Resistent gegen viele Chemikalien Mit vier Sicherheitslenkrollen aus...
Fahrbarer Großraummüllcontaier, hergestellt aus hoch- wertigem Kunststoff HDPE mit einem flachen Deckel. Mit vier ergonomischen Handgriffen an den Seiten und vier Gummirädern, von denen zwei verrie...
Müllcontainer aus Kunststoff, 770 Liter Volumen, grün Geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität Witterungs- und UV-beständig Resistent gegen viele Chemikalien Mit vier Sicherheitslenkrollen aus...
Müllcontainer 1100 l, Kunststoff • Robust und formstabil Hergestellt aus strapazierfähigem, hochmolekularem Polyethylen (HDPE) nach DIN EN 840. Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung....