Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 104', grün, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter blau, Deckel blau (Art. 39970)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter blau, Deckel blau (Art. 39970)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter braun, Deckel braun (Art. 39971)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter gelb, Deckel gelb (Art. 39972)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104-1100 Liter, Behälter grau, Deckel grau(Art. 39973)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel blau (Art. 39974)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel braun (Art. 39975)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel gelb (Art. 39976)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel grün (Art. 39977)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel orange (Art. 39978)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grau, Deckel rot (Art. 39979)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 104- 1100 Liter, Behälter grün, Deckel grün (Art. 39980)
Artikel-Nr.:
     328SW-39980
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527981852
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Großmülltonne 'P-Bins 104'

- Deckel Farbe: grün
- Behälter Farbe: grün
- Volumen: 1100 Liter
- Höhe: 1354 mm
- Normen: nach DIN EN 840, RAL GZ 951/1
- Einsatzbereich: Innen; Außen
- Befestigung: Mobil
- Eigengewicht: 50 kg
- Material: Kunststoff
- Form: Eckig
- Ascher: Ohne Ascher
- Serie: P-Bins
- Lieferumfang: 4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe
- Gesamtgewicht: 510 kg
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
grün
Deckel Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Volumen:
1100 Liter
Höhe:
1354 mm
Gesamtgewicht:
510 kg
Eigengewicht:
50 kg
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Normen:
nach DIN EN 840, RAL GZ 951/1
Lieferumfang:
4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: abfallcontainer kunststoff, abfallcontainer, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Container, Papiercontainer, P-Bins, Liter, 1100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 448,24*
€ 575,70*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 449,03*
€ 575,71*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 450,23*
€ 575,76*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 485,92*
€ 659,80*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,80*
€ 785,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,22*
€ 742,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 604,92*
€ 719,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,85*
€ 690,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,75*
€ 650,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,92*
€ 578,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,66*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 105,36*
Ähnlich
Vepa Bins
31719105
ab € 506,58*
Ähnlich
Vepa Bins
31009404
ab € 414,92*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 1.105,83*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 1.229,69*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,39*
Ähnlich
Vepa Bins
31011063
ab € 150,65*
Ähnlich
Vepa Bins
31032785
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.