Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Makro-Objektiv

  makro objektiv  (39 Angebote unter 28.286.234 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „makro objektiv“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Makro-Objektiv"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Makro - Objektiv für Digitalkamera AC 2 (4 Angebote) 
Makro - Objektiv für Nahaufnahmen. Passend für die Digitalkamera AC 2 (Art.-Nr. 766390).
Dehn
766483
ab € 97,24*
pro Stück
 
 Stück
Infrarot-Makroobjektiv, FLK MACRO LENS (5 Angebote) 
Infrarot-Makroobjektiv, 4961195, Fluke Es kann ein unglaublich detailliertes Bild von sehr kleinen Objekten erhalten, so dass Sie einen Einblick in die Wärmeentwicklung und -ableitung auf Leiterpla...
Fluke
FLK MACRO LENS
ab € 3.476,79*
pro Stück
 
 Stück
FLK-LENS/25MAC2 | Intelligentes Infrarot-Makroobjektiv, 25 µm für Wärmebildkameras Ti300Pro,Ti400Pro,Ti450Pro,Ti480Pro,TiX580,Ti450SF6 (9 Angebote) 
FLUKE FLK-LENS/25MAC2 | Intelligentes Infrarot-Makroobjektiv, 25 µm für Fluke Wärmebildkameras der Serien Ti300Pro,Ti400Pro,Ti450Pro,Ti480Pro,TiX580,Ti450SF6.
Fluke
4607064
ab € 4.957,10*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic Lumix G Macro 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. SLR Makroobjektiv Schwarz (3 Angebote) 
Das LUMIX G Makro 30mm/ F2.8 ASPH eignet sich nicht nur für Marko-Aufnahmen besonders gut, sondern auch für Portraits und weite Landschaftsaufnahmen. Besonders wertvoll gerade im Makro-Bereich ist ...
Panasonic
H-HS030E
ab € 263,78*
pro Stück
 
 Stück
HIKMICRO HM-B201-MACRO HM-B201-MACRO Kamera Objektiv Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Hikmicro Produktabmessung, (3 Angebote) 
HIKMICRO HM-B201-MACRO Kamera Objektiv Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Hikmicro Produktabmessung, Breite 25 mm Produktabmessung, Höhe 65 mm MACRO Objektiv Kamera B-Serie Hohe Genauigkeit Kle...
HIKMICRO
HM-B201-MACRO
ab € 90,75*
pro Stück
 
 Stück
Camlink 2-IN-1 (1 Angebot) 
Camlink 2-IN-1 - Konverter
Camlink
CL-ML10MW
ab € 10,08*
pro Stück
 
 Stück
CANON Objektiv RF 24-70 2,8 L IS USM (1 Angebot) 
Das RF 24-70mm F2.8L IS USM ist ein lichtstarkes Zoomobjektiv aus der RF Serie, das mit dem beliebten Brennweitenbereich von 24-70mm und der konstanten Lichtstärke von 1:2,8 eine außergewöhnliche h...
Canon
3680C005
ab € 2.380,41*
pro Stück
 
 Stück
Infrarot-Teleobjektiv FLK-LENS/TELE2 (12 Angebote) 
Infrarot-Teleobjektiv FLK-LENS/TELE2Dank des optionalen, unterwegs austauschbaren Teleobjektivs für Wärmebilder können Anwender die Temperatur von Objekten aus größerer Entfernung oder von kleinere...
Fluke
4335350
ab € 1.465,57*
pro Stück
 
 Stück
Samyang
F1312301101
ab € 442,27*
pro Stück
 
 Stück
Samyang
F1312306101
ab € 492,87*
pro Stück
 
 Stück
Infrarot-Weitwinkelobjektiv (5 Angebote) 
Optionales, unterwegs austauschbares Weitwinkelobjektiv für Wärmebilder bietet ein weiteres Gesichtsfeld für die Arbeit in beengten Räumen. Farbe: schwarz, Teleobjektiv: false, Weitwinkelobjektiv: ...
Fluke
FLK-0.75X-WIDE-LENS
ab € 1.159,29*
pro Stück
 
 Stück
Samyang
F1312303101
ab € 478,50*
pro Stück
 
 Stück
Samyang
SAM100SONYE
ab € 450,05*
pro Stück
 
 Stück
Fluke
4335361
ab € 1.470,44*
pro Stück
 
 Stück
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ MILC/SLR Telezoom-Objektiv Schwarz, Weiß (1 Angebot) 
Vielseitiger 70–200 mm Tele-/Makro-Zoom Mit dem besonders praktischen Telezoombereich von 70–200 mm lassen sich auch weit entfernte Motive in hervorragender Schärfe und mit hohem Kontrast aufnehmen...
Sony
SEL70200G2.SYX
ab € 1.590,84*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema makro objektiv
^

Das Makroobjektiv für bildfüllende Aufnahmen nahe am Objekt

Professionelle bildfüllende Aufnahmen in nächster Nähe zum fotografierten Objekt erreichen Sie am besten mit Makroobjektiven. Dieser erlauben aufgrund ihres großen Abbildungsmassstabes eine Annäherung an das Objekt bis auf wenige Zentimeter, ohne dabei Schärfe und Abbildungsqualität einzubüßen. Damit eignen sich Makroobjektive insbesondere für die Naturfotografie, bei der kleinste Pflanzen und Tiere entsprechend groß abgebildet werden können.

Technische Beschaffenheit eines Makroobjektivs

Makroobjektive weisen in den meisten Fällen eine Größe ähnlich eines kleinen Zoomobjektivs auf und sind damit größer und schwerer als viele Objektive mit Festbrennweite. Aufgrund des Abbildungsmaßstabes von 1:1 bis 1:2 ist in den Objektiven jedoch eine deutlich aufwendigere Optik verbaut als in herkömmlichen Objektiven mit Festbrennweite oder kleinen Zoomobjektiven. Die aus mehreren Linsengruppen bestehende Optik ist selbstverständlich vielfach beschichtet zur Vermeidung von störenden Reflexionen oder Verzerrungen. Die Brennweite beträgt bei den meisten Makroobjektiven je nach Anwendungszweck zwischen etwa 30mm und 200mm. Durch den erweiterten Abbildungsmaßstab, der mit einer großen Schärfentiefe der Aufnahmen einhergeht, ist die exakte Fokussierung des Objektivs schwieriger, so dass es leichter zu Fehlfokussierungen kommen kann. Zudem arbeitet aufgrund dieses Sachverhalts der Autofokus etwas langsamer als bei herkömmlichen Objektiven. Selbstverständlich bieten alle Makroobjektive die automatische wie manuelle Fokussierung. Als Naheinstellgrenze werden in einigen Fällen von den Herstellern etwa 10 cm Abstand zum Objekt genannt, üblich sind ca. 20 cm. Als Sonderform der Makroobjektive sind sogenannte Lupenobjektive zu nennen, die bei ebenfalls sehr kleinem Abstand zum Objekt einen Abbildungsmaßstab von bis zu 5:1 erreichen und somit eine Vergrößerung des zu fotografierenden Objektes ermöglichen.

Allen Makroobjektiven gemein ist das Filtergewinde, mit dessen Hilfe Sie einen speziellen optischen Filter zur Veränderung der Aufnahme nutzen können. Dieser wird auf das Gewinde aufgeschraubt und kann anschließend auch dazu beitragen, die empfindliche Außenlinse des Makroobjektivs vor Schmutz und Beschädigung zu schützen. Viele hochwertige Makroobjektive werden zudem mit einem Objektivdeckel sowie einer Gegenlichtblende geliefert. Große Makroobjektive, die teils über ein Kilogramm wiegen können und eine Optik mit großem Durchmesser aufweisen, werden zusätzlich oft mit einem entsprechend passenden Objektivkasten ausgeliefert, der den Transport solcher Objektive deutlich erleichtert.

Kamera- und herstellerspezifisch

Makroobjektive werden mit Bajonettanschlüssen geliefert, die für jeweils eine Kamerafamilie oder ein Modell eines einzigen Herstellers vorgesehen sind. Auch Dritthersteller liefern gute Makroobjektive für die meisten gängigen Kameras. Makroobjektive für spiegellose Systemkameras sind ebenfalls nicht universell einsetzbar, sondern eignen sich nur für den speziellen Anschluss des jeweiligen Kameraherstellers.

Sonderform CS-Mount-Makroobjektive

Auch für die Überwachungstechnik mittels hochwertiger Videokameras sind Makroobjektive erhältlich. Diese sind meist mit einem standardisierten CS-Mount-Anschluss versehen und können daher an allen Videokameras betrieben werden, die über einen solchen Standardanschluss verfügen. Die CS-Mount-Objektive werden zusätzlich mithilfe eines Kabels an der Kamera elektrisch angeschlossen. Über diesen Anschluss werden die Objektive motorgesteuert betrieben, um so im Bedarfsfall auch nah an ein Objekt heranzoomen zu können, ohne dabei an Schärfe zu verlieren. CS-Mount-Makroobjektive sind zudem in manchen Fällen – wenn sie im Außenbereich eingesetzt werden sollen – Schutzart-zertifiziert und somit gegen Staub-, Schmutz- und Feuchtigkeitseinwirkung geschützt. Zusätzlich sind die Objektive sehr solide gebaut, um auch mögliche Vandalismusschäden abzuwehren. Um rund um die Uhr einen sicheren Überwachungsbetrieb zu gewährleisten, sind hochwertige CS-Mount-Makroobjektive zudem oft mit speziellen Linsengruppen ausgestattet, die kompatibel zu Infrarot-Licht sind. Damit können scharfe und aussagekräftige Aufnahmen auch nachts oder unter schlechten Beleuchtungsbedingungen bei Nutzung einer IR-Lichtquelle angefertigt werden.

Pflege und Wartung

Makroobjektive sind nahezu wartungsfrei. Die Außenlinsen sollten gelegentlich mit einem weichen Pinsel mit Blasebalg zum Entfernen von locker sitzenden Fusseln oder Staubkörnern gereinigt werden. Beim Transport in der Kameratasche sollten stets Objektivdeckel und -klappe aufgeschraubt sein, um mechanische Beschädigungen sowohl am Bajonettanschluss als auch an der Außenlinse zu vermeiden. Sofern Sie Filter verwenden, kann auch ein stets aufgeschraubter Filter dem Schutz des Objektivs vor Schmutz und mechanischer Beschädigung dienen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.