Maschinenleuchte 113164000-00660687Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Eng abstrahlende Lichtcharakteristik. Außendurchmesser 40 mm für die Integ...
Maschinenleuchte 113698000-00802557Wartungsfreie LED-Technologie. Power-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Roh...
LED Maschinenleuchte “Kreislicht" M Das Kreislicht ist ein idealer Partner für Bohr- oder Fräsmaschinen. Mit dem kreisrunden Licht bietet unsere neueste Kreation der Maschinenbeleuchtung beste Vora...
Maschinenleuchte 114124000-00804060LINURA.maxx. Die Lichtlösung für viele Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Sie bietet starkes und homogenes LED-Licht in einem schlanken und doch soliden Ge...
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" XS - Schalter Unser Nachtwächter bietet sich mit seinem großen, gleichmäßigen 110° Abstrahlwinkel ideal als Maschinenbeleuchtung auf kleinstem Raum an. Er ist wa...
Maschinenleuchte 113699000-00802558Wartungsfreie LED-Technologie. Power-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Roh...
Maschinenleuchte 114123000-00804059LINURA.maxx. Die Lichtlösung für viele Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Sie bietet starkes und homogenes LED-Licht in einem schlanken und doch soliden Ge...
Akku-Inspektionsleuchte Durchmesser x Länge 25 x 357 mm 16 Leuchtmittel SMD LED Energieeffizienzklasse A Lichtstrom 600 Lumen, Spot 150 Lumen Mit beweglichem Haken, Cliphalter und Magneten zur Aufh...
mit zwei LED, rotierbarem Kopf und Hemd-Clip · Die beiden LED´s werden über 2 Schalter getrennt voneinander angesteuert. Am Ende der Lampe befindet sich ein starker Magnet · Über den schwarzen Scha...
4263603073, Aufsatz für Akku-LED-Inspektionsleuchte, Fokus und Magnet Flexibel, mit Magnet am Leuchtkopf Hauptlicht 50/100 % Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung, Fabrikat: FORUM
Hedi Maschinenleuchte HEDI DUO - ML1206DUO Flexible Ausrichtung des Lampenkopfes Klappbare Fokusierlinse Abstrahlwinkel 50° bzw. 25° Schutzart IP 20 Vielseitig montierbar Die HEDI Werkbankleuchte D...
Länge: 130 mm Nennleistung: - Produktpalette: - Lichtqelle: COB-LED Linsendurchmesser: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 3.7 V Netzsteckertyp: USB Lampensockel: - RoHS konform: Ja