LED-Inspektionsleuchte, Magnet fest mit dem Lampenkopf verbunden Ausführung: Aus massivem Aluminium, mit flexibler Welle. Der LED-Leuchtkopf erzeugt ein weißes Licht und ist spritzwassergeschützt. ...
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die IL23...
Ring RIL86 Inspektionsleuchte aufladbar mit USB-C Rechargeable Slim: LED Inspektionslampe in Taschengröße. Licht genau dort, wo Sie es benötigen - auch an unzugänglichen Stellen: 200 Lumen für ein ...
LED-Maschinenleuchte PLD M 140 W 335/D25LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 89 °/97 °, Länge: 335 mm, Durchmesser: 25 mm, Schutzart: IP54, schwenkbar
Ex-Maschinenleuchte LEDM 100 de 36940 2x18W Mit Anschlussleitung und Stecker: true, mit CEE-Stecker: false, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T5, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar...
488996, Inspektionsleuchte UV HUV 2.180 LED mit Tageslicht/LED mit UV - Licht anthrazit Inspektionslampe mit zwei LED, rotierbarem Kopf, Dimmer und Memory- Funktion. Die Lampe hat 3 Leuchtmodi (Low...
LED Inspektionslampe mit Magnet-Kugelgelenk am Lampenfuß mit UV Prüflichtlichtfunktion Ausführung • Seitliche Hauptleuchte mit leistungsfähigen LED's schaltbar in Lichtstufe 30 % und 100 % • UV-Prü...
LED-Arbeitsplatz-/Maschinenleuchte Workis 6.1, 230 V, 6000 K, IP67, 12 W. Staub- und Spritzwasserschutz IP67. Geringe Baugröße, mit geringer Wärmeentwicklung der LEDs. Rotierbar, fixierbar und extr...