Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: nadelzylinder smc
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Nadelzylinder

  Nadelzylinder  (10 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nadelzylinder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
  • Hersteller
  • SMC (10)
Funktionen
☐
Übersicht

"Nadelzylinder"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SMC CJ1 Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 2.5mm / Hub 5mm, bis 0,7 MPa (3 Angebote) 
Hub = 5mm Bohrung = 2.5mm Ausführung = Einfach Serie = CJ1 Länge = 29mm Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung Abmessungen = 3.5 (Dia.) x 29mm Betriebsdruck max. = 0,7 MPa Betriebstemperatur min. = -10°C...
SMC
CJ1B2-5SU4
€ 16,38*
pro Stück
 
 Stück
SMC CJ1 Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 4mm / Hub 10mm, bis 0,7 MPa (3 Angebote) 
Serie = CJ1 Hub = 10mm Anschlussverbindung = U4 Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung Abmessungen = 5 (Dia.) x 49mm Durchmesser = 5mm Betriebsdruck max. = 0,7 MPa Gewicht = 4.6g Stoß- und Rückstellungsh...
SMC
CJ1B4-10SU4
€ 17,93*
pro Stück
 
 Stück
SMC CJ1 Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 4mm / Hub 20mm, bis 0,7 MPa (3 Angebote) 
Hub = 20mm Bohrung = 4mm Ausführung = Einfach Serie = CJ1 Länge = 67mm Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung Abmessungen = 5 (Dia.) x 67mm Betriebsdruck max. = 0,7 MPa Betriebstemperatur min. = -10°C St...
SMC
CJ1B4-20SU4
€ 19,16*
pro Stück
 
 Stück
SMC CJ1 Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 4mm / Hub 5mm, bis 0,7 MPa (3 Angebote) 
Hub = 5mm Bohrung = 4mm Ausführung = Einfach Serie = CJ1 Länge = 40mm Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung Abmessungen = 5 (Dia.) x 40mm Betriebsdruck max. = 0,7 MPa Betriebstemperatur max. = +70°C Sto...
SMC
CJ1B4-5SU4
€ 17,04*
pro Stück
 
 Stück
SMC CJ1 Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 4mm / Hub 15mm, bis 0,7 MPa (3 Angebote) 
Hub = 15mm Bohrung = 4mm Ausführung = Einfach Serie = CJ1 Länge = 58mm Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung Abmessungen = 5 (Dia.) x 58mm Betriebsdruck max. = 0,7 MPa Betriebstemperatur min. = -10°C St...
SMC
CJ1B4-15SU4
€ 18,63*
pro Stück
 
 Stück
845CJ1B2-10SU4 SMC Nadelzylinder (2 Angebote) 
845CJ1B2-10SU4 SMC Nadelzylinder - SMC Nadelzylinder
SMC
CJ1B2-10SU4
€ 17,05*
pro Stück
 
 Stück
845CDJ2D16-200Z-B SMC Nadelzylinder (2 Angebote) 
845CDJ2D16-200Z-B SMC Nadelzylinder - SMC Nadelzylinder
SMC
CDJ2D16-200Z-B
€ 52,47*
pro Stück
 
 Stück
845CJ1B4-5U4 SMC Nadelzylinder (2 Angebote) 
845CJ1B4-5U4 SMC Nadelzylinder - SMC Nadelzylinder
SMC
CJ1B4-5U4
€ 20,36*
pro Stück
 
 Stück
CJ1, Nadelzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange (3 Angebote) 
Der Miniaturzylinder Serie CJ1 ist ideal für kleine, feinmotorische Aufgaben. Das Gewinde am Zylinderdeckel passt entweder auf metrische oder auf Zollmaßschläuche. Der Anschluss auf der Zylinderkop...
SMC
CJ1B4-20U4
€ 22,10*
pro Stück
 
 Stück
SMC Pneumatik-Nadelzylinder Serie CJP einfachwirkend, Ø 6mm, Hub 15mm (4 Angebote) 
Hub = 15mm Bohrung = 6mm Ausführung = Einfach Serie = CJP Der einfachwirkende Federrückstellstiftzylinder SMC Pneumatik CJP ist ein Miniaturzylinder mit kurzem Hub und einer kürzeren Gesamtlänge. D...
SMC
CJPS6-15
€ 14,54*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Nadelzylinder
^

Der Miniaturzylinder –Der Pneumatikzylinder im Miniformat

Der Miniaturzylinder stellt unter den pneumatisch betriebenen Zylindern die kleinsten Gehäusemaße, Betriebsdrücke und Hübe bereit und ist damit ein bedeutender Bestandteil von pneumatischen Antrieben. Er lässt sich im Vor- und Rückhub feinfühlig steuern. Der Pneumatikzylinder im Miniaturformat eignet sich für die professionelle Fertigung und Automatisierung.

Miniaturzylinder im Detail

Der Miniatur-, Mini- oder Nadelzylinder ist ein pneumatischer Antrieb mit stark kompakter Bauweise. Er erreicht kleine Hübe und Betriebsdrücke für eine gleichmäßige, sensible Kraftübertragung. Mit einem Miniaturzylinder lassen sich professionelle Herstellungsprozesse und Automatisierungen unterstützen. Diese Pneumatikzylinder unterscheiden sich in folgenden Eigenschaften:
  • Hub,
  • Kolbendurchmesser,
  • Gesamtmaße,
  • Form des Zylinderkopfes,
  • benötigter Druck des Energiemediums und
  • erzeugter Betriebsdruck.
Diese Merkmale dienen der Auswahl des Minizylinders für die Anwendung vor Ort. Das Antriebselement kann in einer vorhandenen pneumatischen Anlage als Austausch oder Erweiterung eingesetzt werden. Der Miniaturzylinder ist als einfachwirkende oder doppeltwirkende Variante erhältlich:

Einfache oder doppelte Wirkungsweise?

Die einfache oder doppelte Wirkungsweise bezieht sich auf die Ausführung des Vor- und Rückhubes. Der Vorhub ist bei jedem Miniaturzylinder über die Druckluftzufuhr gesteuert. Bei den einfachwirkenden Zylindern erfolgt der Rückhub durch einen Druckauslass und eine mechanische Feder. Die doppeltwirkenden Miniaturzylinder verfügen über zwei Druckluftanschlüsse. Jeder Anschluss steuert eine Hubbewegung. Die doppelte Wirkungsweise sorgt für eine hubunabhängige Übertragung der Kraft. Der einfachwirkende Miniaturzylinder benötigt weniger Druckluft und stellt den höchsten Druck während des Vorhubes bereit.

Auswahltipps und Filtervarianten

Die erhältlichen Miniaturzylinder können nach ihrem Hub und dem Kolbendurchmesser gefiltert werden. Der Hub bezeichnet den Weg, den die Kolbenstange im Zylinderkörper zurücklegt. Dieser Wert steht entsprechend für die Länge, um die die Kolbenstange aus dem Zylinder austritt und die Last bewegen kann. Die Miniaturzylinder sind mit einer Hublänge von vier Millimetern bis hin zu 100 Millimetern erhältlich. Der Durchmesser der Kolbenstange wirkt auf die Verbindungsmöglichkeiten mit der Last und den übertragenen Betriebsdruck ein. Er reicht von zwei Millimetern bei den Nadelzylindern bis hin zu 25 Millimetern bei größeren Miniaturzylindern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.