Neue ofenhärtende Modelliermasse, speziell für die Bedürfnisse von Kindern entwickelt. Weicher als FIMO soft. Fördert Kreativität, Feinmotorik und räumliches Vorstellungsvermögen. Besonders weich i...
FIMO® Soft ist eine ofenhärtende Modelliermasse, mit der Du deine kreativen Ideen spielerisch leicht umsetzen kannst. Wie der Name schon sagt ist FIMO® Soft besonders weich und soft und kann ohne v...
Jovi lufthärtende Modelliermasse weiß, 250 g. Werkstoff: Wasser, Kaolin, Polymere auf Zellulosebasis, Pigmente und Konservierungsmittel. Art des Trocknungsverfahrens: lufthärtend. Größe (B x H x T)...
FIMO Modelliermasse - Trocknet an der Luft oder in nur 10 Min. in der Mikrowelle. Extrem leicht. Sofort modellierfähig. Formstabil. Geruchsneutral. Angenehme Haptik, klebt nicht. Folienverpackung v...
FIMO Modelliermasse - Trocknet an der Luft oder in nur 10 Min. in der Mikrowelle. Extrem leicht. Sofort modellierfähig. Formstabil. Geruchsneutral. Angenehme Haptik, klebt nicht. Folienverpackung v...
FIMO air LIGHT Modelliermasse, lufthärtend, weiß, 350 g extra leicht, zu 84% aus Naturstoffen, ausgehärtetes Material kann durch Kleben, Bemalen, Lackieren bearbeitet werden, trocknet innerhalb von...
Jovi lufthärtende Modelliermasse weiß, 500 g . Werkstoff: Wasser, Kaolin, Polymere auf Zellulosebasis, Pigmente und Konservierungsmittel. Art des Trocknungsverfahrens: lufthärtend. Größe (B x H x T...
FIMO air Modelliermasse, lufthärtend, weiß, 250 g tonähnlich, zu 95% aus Naturstoffen, ausgehärtetes Material kann durch Feilen, Schleifen, Bohren, Bemalen, Lackieren bearbeitet werden, trocknet in...
FIMO EFFECT Modelliermasse, weiß-granit, 57 g öfenhärtend in 30 Minuten bei 110 Grad, weich und soft, sofort modellierfähig, leicht zu mischen, Normalblock in mit außergewöhnlichem Steineffekt, 8 P...
Neue ofenhärtende Modelliermasse, speziell für die Bedürfnisse von Kindern entwickelt. Weicher als FIMO soft. Fördert Kreativität, Feinmotorik und räumliches Vorstellungsvermögen. Besonders weich i...