Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler FIMO 8010 Galaxy Modellierton 57 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler FIMO 8010 Galaxy Modellierton 57 g Weiß
Staedtler FIMO 8010 Galaxy Modellierton 57 g Weiß
Staedtler FIMO 8010 Galaxy Modellierton 57 g Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113229633
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8010-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse weiß
modelliermasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Farben
1 Farben
Im Ofen backen
Ja
Backtemperatur
110 °C
Backzeit
30 min
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
57 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Stöcke
1
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Gewicht pro Stück
57 g
Weitere Suchbegriffe: staedtler modelliermasse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
8010-352
ab € 1,24*
Sonstiges
Staedtler
8010-562
ab € 1,24*
Sonstiges
Staedtler
8010-392
ab € 1,24*
Sonstiges
Staedtler
8010-202
ab € 1,24*
Sonstiges
Staedtler
8010-602
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.