Qualitätsmaterial für Seminare und Präsentationen. Aussagekräftige und farbliche Darstellung. Franken Moderationstafeln unterstützen Sie bei der Herausforderung einer perfekten Kommunikation.
FRANKEN Moderationskoffer Mini. Kunststoffkoffer mit Tagegriff. 1142 Teile. Bestehend aus: 150 Kreise Ø 9,5 cm, 150 Kreise Ø 14 cm, 150 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, je 120 Markierungspunkte in gelb, ro...
Qualitätsmaterial für Seminare und Präsentationen. Aussagekräftige und farbliche Darstellung. Franken Moderationstafeln unterstützen Sie bei der Herausforderung einer perfekten Kommunikation. Inhal...
FRANKEN Moderationsbox. Kartonbox mit Tagegriff. 1365 Teile. Bestehend aus: 10 Wolken 25 x 42 cm, je 50 Kreise Ø 9,5 cm in weiß und blau, je 50 Kreise Ø 14 cm in weiß und blau, 50 Kreise Ø 19,5 cm ...
FRANKEN Moderationskoffer U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Holzkoffer aus zertifiziertem und heimischem Birkenholz. Mit Tragegriff, a...
FRANKEN Moderationstasche. Hochwertige, faltbare Moderationstasche mit zwei Außentaschen und mit einer separaten Aufbewahrungstasche innen. Mit faltbaren Einteilungselementen, die trotzdem einen si...