Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Moderationskoffer Mini, Kunststoff, 1142 Teile, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-UMKM
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMKM
EAN/GTIN:
     4016946186506
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
FRANKEN Moderationskoffer Mini. Kunststoffkoffer mit Tagegriff. 1142 Teile. Bestehend aus: 150 Kreise Ø 9,5 cm, 150 Kreise Ø 14 cm, 150 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, je 120 Markierungspunkte in gelb, rot, blau und grün, je 2 FlipchartMarker in rot, blau, grün und 4 in schwarz, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Schere, 1 Zeigestab. Format: 345 x 60 x 310 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material des Behälters:
Kunststoff
Tiefe:
31
Ausführung des Inhalts des Sets:
je 150 Kreise Ø 9,5cm und Ø 4 cm, 150 Rechtecke, je 120 Markierungspunkte gelb/rot/blau/grün, je 2 FlipchartMarker rot/blau/grün und 4 x schwarz, 200 Pinnnadeln, 1 Schere, 1 Zeigestab
Breite:
34,5
Masse (Gewicht):
1,9
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Tagegriff. 1142 Teile.
Farbe:
blau
Höhe:
6
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMMK
ab € 97,31*
Ähnlich
Franken
UHMMK
ab € 306,66*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 139,81*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 117,40*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 128,86*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 125,51*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 209,44*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 142,18*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 161,05*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 189,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.