Die Temperaturüberwachungsrelais CM-TCS überwachen Übertemperatur, Untertemperatur oder Temperaturen zwischen Schwellwerten (Fenster-Überwachung) mit PT100 Fühler. Sobald die Temperatur den Schwell...
Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen...
FLC-Motorleistung = 18 → 25 A Kontaktnennstrom = 25 A Reihe = A Line Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = TA42 Montageart = Markierclips Leistung = 3,43 W Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-Typ...
FLC-Motorleistung = 0,1 → 0,32 A Kontaktnennstrom = 320 mA Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = EF19 Montageart = Direktschütz Leistung = 46 W Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Rese...
FLC-Motorleistung = 0,8 → 2,7 A Kontaktnennstrom = 2,7 A Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = EF19 Montageart = Direktschütz Leistung = 58 W Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-...
FLC-Motorleistung = 2 → 6.3 A Kontaktnennstrom = 1,5 A dc, 3 A ac Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = E16 Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-Typ = Automatic, Manual Breite = 7...
FLC-Motorleistung = 0.8 → 2.7 A Kontaktnennstrom = 1,5 A dc, 3 A ac Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = E16 Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-Typ = Automatic, Manual Breite =...
EF19 sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais die keine zusätzliche externe Stromversorgung benötigen. Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie s...