Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. D...
FLC-Motorleistung = 53 A Kontaktnennstrom = 6 A Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = TF65 Montageart = Montage unter Schütz Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-Typ = Automatisch...
FLC-Motorleistung = 150 A Kontaktnennstrom = 6 A Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = EF19 Montageart = Montage unter Schütz Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-Typ = Automatisc...
FLC-Motorleistung = 5.7 → 18.9 A Kontaktnennstrom = 1,5 A dc, 3 A ac Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = E16 Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-Typ = Automatic, Manual Anzahl ...
FLC-Motorleistung = 1,9 → 6,3 A Kontaktnennstrom = 6,3 A Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = EF19 Montageart = Direktschütz Leistung = 83 W Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-...
Relaiseinstellstrom, max.: 40 A Relaiseinstellstrom, min.: 30 A Produktpalette: - DC-Spulenspannung, max.: - SVHC: To Be Advised AC-Spulenspannung, max.: - RoHS konform: Ja
FLC-Motorleistung = 96 A Kontaktnennstrom = 6 A Reihe = AF Range Kontakt-Konfiguration = 3P Serie = TF96 Montageart = Montage unter Schütz Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Reset-Typ = Automatisch...