Motorschutzschalter MS132 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 15 kW (40...
Ex-Motorschutzschalter 16 A, Standard (mit Kabel) für Zone 1/2"1, GHG 635 0.1 A - 0.16 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m Breite: 85 mm, Höhe: 177,4 mm, Tiefe: 129,2 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei...
Ex-Motorschutzschalter 16 A, Standard (mit Kabel) für Zone 1/2"1, GHG 635 0.1 A - 0.16 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m Breite: 85 mm, Höhe: 177,4 mm, Tiefe: 129,2 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei...
265330 - PKZM0-0,16/AK, Motorschutzschalter (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
WEG 12429311 MPW18-3-C016 Motorschutzschalter einstellbar 0.16 A 1 St. Motorschutzschalter MPW18 Motorschutz-Leistungsschalter Baureihe MPW18 von 0,1 bis 18 A zum Schalten und Schützen von Motoren ...
Motorschutzschalter MS325-0,16+HKF-11Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit eine...