TRMS Leistungs-Multimeter AC/DC Stromsensor METRAHITENERGYDCPoweTRMS Leistungs-Multimeter und PQ Analysator inkl. AC/DC Stromsensor . Das METRAHIT ENERGY ist ein Digitalmultimeter mit Leistungs- un...
Die Wechselstrom-Messzange ermöglicht die unterbrechungsfreie Messung von Wechselströmen durch Umschließen des Stromleiters oder der Stromschiene. Die Wechselstrom-Messzange ist besonders geeignet ...
Gossen Metrawatt CP1800 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 100 mA - 1250 A Messbereich A/DC (Bereich): 100 mA - 1250 A Zangenstromsensor mit Spannungsausgang AC- und DC-Strommessung für...
Gossen Metrawatt CP330 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50 mA - 300 A Messbereich A/DC (Bereich): 50 mA - 300 A Zangenstromsensor mit Spannungsausgang AC- und DC-Strommessung für TRMS...
Der Zangenstromsensor ermöglicht in Verbindung mit einem Multimeter die galvanisch entkoppelte Messung von Wechselströmen ohne Auftrennen des stromführenden Leiters. Features: Messbereich 10 mA - 1...
Schnittstellenadapter, Z216D, Gossen Metrawatt Der Adapter verbindet Multimeter die mit einer seriellen IR-Schnittstelle ausgestattet sind, METRAHIT AM XTRA, PM- E- und S-Serie sowie X-TRA, mit der...
Magnethalter und Klettbefestigung, Z117A, Gossen Metrawatt Magnethalter und Klettbefestigung für METRAHIT Multimeter & Kalibratoren mit Gummischutzhülle
Lieferung als Packung mit 10 Sicherungen, Feinsicherung, Z109C, GMC-I MESS Die Z109C ist eine Zubehörsicherung, die für die Messung von mA-Strömen verwendet wird. Features * Material Keramikrohr * ...
Gossen Metrawatt Kelvin-ClipDer Gossen Metrawatt Kelvin-Clip ist ein nützliches Zubehör für den 4-poligen Anschluss von Niederohst-DUTs. Dieses Kabel ist 120 cm lang. Es handelt sich um ein kompakt...
Netzteiladapter, Z218H, Gossen Metrawatt Der Netzadapter ermöglicht Batterie sparenden Netzbetrieb, insbesondere bei Dauermessungen der Multimeter mit internem Speicher. Features * Für METRAHIT 27M...
Prüfadapter, Z745R, Gossen Metrawatt Prüfadapter zur Prüfung der Leerlaufspannung von Schweißgeräten nach EN 60974 Der Prüfadapter dient, in Verbindung mit einem SECUTEST oder einem Multimeter, zum...
Multi- und Milliohmmeter, METRAHIT IM TECH BT, Gossen Metrawatt Das Multimeter ist ein tragbares, extrem robustes Instrument für den Einsatz im Feld. Es eignet sich für Wartung, Service und Diagnos...