Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi- und Milliohmmeter mit Datalogger, METRAHIT IM TECH BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi- und Milliohmmeter mit Datalogger, METRAHIT IM TECH BT
Multi- und Milliohmmeter mit Datalogger, METRAHIT IM TECH BT
Multi- und Milliohmmeter mit Datalogger, METRAHIT IM TECH BT
Artikel-Nr.:
     4502-21K5300
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT IM TECH BT
EAN/GTIN:
     4012932132793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multi- und Milliohmmeter, METRAHIT IM TECH BT, Gossen Metrawatt Das Multimeter ist ein tragbares, extrem robustes Instrument für den Einsatz im Feld. Es eignet sich für Wartung, Service und Diagnose in der Elektrotechnik und im Maschinenbau. Das Gerät kombiniert ein 4-Draht-Milliohm-Meter und ein universelles TRMS-Multimeter. Es ist ideal für die präzise Messung kleinster Widerstände, z.B. für Bonding-Tests und Blitzschutzmessungen. Features * Präzise Messung kleinster Widerstände mit Mikro-Ohm-Auflösung mittels 4-Leiter Milliohm-Messung * Bondprüfung und Potentialausgleichsmessung, z.B. an Flugzeugaußenhäuten (Blitzschutz, Dochttest) * Handgehaltenes, netzunabhängiges Gerät * Farbgrafikdisplay und wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multi- und Milliohmmeter
Kapazitätsbereich:
30 nF bis 300 µF
Messfrequenzen:
300 Hz-300 kHz
Widerstandsbereich:
3 mΩ bis 30 MΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.997,56*
€ 2.091,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.059,18*
€ 2.149,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.081,88*
€ 2.187,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.149,10*
€ 2.242,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.211,65*
€ 2.318,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.318,40*
€ 2.758,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.301,93*
€ 2.739,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.250,35*
€ 2.677,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.223,24*
€ 2.645,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.211,65*
€ 2.631,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z270G
ab € 156,87*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1253B
ab € 718,23*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1231A
ab € 189,94*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1241B
ab € 341,06*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z270M
ab € 318,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.