Die Wand- und Spiegelleuchte Luno mit einer Leistung von 6 Watt ist durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Dank der WhiteSwitch-Funktion lässt sich die Lic...
Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 3 mm Betriebsspannung: 10 … 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besond...
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC, Betriebsspannung: 20...250 V AC (47...63 Hz), Schließer, n.o., Anschlusslei...
Die Wand- und Spiegelleuchte Luno mit einer Leistung von 8 Watt ist durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Dank der WhiteSwitch-Funktion lässt sich die Lic...
Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 8 mm Betriebsspannung: 10 … 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde ...
Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 … 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besond...