Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10838 Elektrischer Netzstecker Typ F Blau 2P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10838 Elektrischer Netzstecker Typ F Blau 2P+E
MENNEKES 10838 Elektrischer Netzstecker Typ F Blau 2P+E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77719285
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10838
EAN/GTIN:
     4015394035596
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
42 mm
Höhe
105 mm
Breite
42 mm
Gewicht
60 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ F
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Pole
2P+E
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10843
ab € 9,10*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 318,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.