Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert Stecker SCHUKO & französisch-belgisch Gummi (TPE) schwarz 100000043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7723365
Hersteller:
     ABL GmbH GB Connectivity
Herst.-Nr.:
     100000043
EAN/GTIN:
     4011721188720
Suchbegriffe:
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
Schukostecker
Der Stecker der Produktfamilie Expert ist mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch-belgischem Standard sowie mit dem ABL- Schnellverschluss ausgestattet. Der Stecker besteht aus dem gummiähnlichen Material TPE und ist Made in Germany. Produktvorteile: - Spritzwassergeschützt nach IP44 durch 3-fach Lamellendichtung - Hohe Belastbarkeit – Hammerzeichen - ABL- Schnellverschluss - Großer Anschlussraum für Leitungen bis 2,5 mm² - Leitungsdurchmesser von 6 - 12 mm Einfaches und komfortables Anschließen durch - unverlierbare Kappenbefestigungsschraube - geöffnete Anschlussschrauben und - aus einer Richtung und mit einem einzigen Schraubendreher anschließbare Schrauben Use Case: - Für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen -Für schwere mechanische Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Ausführung: Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F), Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: rechtwinklig, Schutzart (IP): IP44, Zwischenstecker: false, Schutzkontakt: Erdungsclips, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABL GmbH GB Connectivity
Produkt Typ:
100000043
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker ip44, netzstecker frankreich, schukostecker schwarz, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
80
€ 4,98*
ab € 3,84*
€ 4,12*
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 4,78*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 4,85*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.