Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kon...
Sicherungseinsatz Nieders. 63A AC 500V 120kA NH FUSE 63#63NHM1BSicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 63 A AC 500 V NH1 aM IEC duales (Kombinations-) Kennmeldersystem Quadratischer Körper mit M...
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 250A SGL KM NH2GG40V250-1Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdecku...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 100 A, aR, Un AC: 1000 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirk...
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 400A SGL KM NH2GG40V400-1Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdecku...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2 Ausführung: Keramiksicherung,...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 125 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswir...
Sicherungseinsatz NH gG Gr.4a 500A sfü KM NH4AGG50V500-8Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdec...
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 425A sfü KM NH2GG50V425Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckung...
Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kon...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2 Ausführung: Keramiksicherung,...