Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DRT50ZJX2 Fräsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DRT50ZJX2 Fräsmaschine
Makita DRT50ZJX2 Fräsmaschine
Makita DRT50ZJX2 Fräsmaschine
Makita DRT50ZJX2 Fräsmaschine
Makita DRT50ZJX2 Fräsmaschine
Makita DRT50ZJX2 Fräsmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55478038
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DRT50ZJX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
89 mm
Höhe
134 mm
Tiefe
226 mm
Merkmale
Spannzangendurchmesser
35 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
30000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gesamtlänge
226 mm
Schallleistungspegel
78 dB
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850
ab € 60,48*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 145,72*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,53*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09012
ab € 86,20*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09022
ab € 146,92*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09030
ab € 179,93*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09045
ab € 78,29*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09007
ab € 72,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.