Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Taster, PSE 22, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062488
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3669
EAN/GTIN:
     5059039758333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Piezo-Taster, Typ=1241.3669, Betätigungskraft=3 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Länge=23.2 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=28 V, Anschlussart=Litze, 200 mm, Art der Beleuchtung=Ring, Art des Betätigers=Piezo-Taster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Blau/grün/rot, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Impulswirkung, Piezo-Prinzip, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=42 VAC 60 VDC, Kontaktstrom=100 mA, Serien=PSE 22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter ip67, ausschalter, schurter piezotaster, Piezo-Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 63,15*
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 100,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 77,03*
€ 103,77*
€ 6,90*
ab € 62,99*
€ 104,96*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 108,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.