Top Qualität Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis Designed by MAUL Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium Leichtgewicht: Gut zu ...
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur....
Mit diesen Korkpinnwänden verbindest Du Funktionalität und Design. Die 14 Korkwände können einzeln oder in individuellen Anordnungen an der Wand montiert werden und bieten Dir viel Platz, um Deine ...
magnetoplan Design-Pinnboard SP, Kork, 1200 x 900 mm. Das exklusive Design-Pinnboard mit Korkoberfläche. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notiz...
The exclusive designer pinboard with felt covering. Essential in offices + home offices as well as a personal memo board: For pinning up notes, photos, business cards, etc. With a first-class felt ...
Pinnwand Kork Korktafel 40x60cm mit Naturholzrahmen. Oberflächenbeschaffenheit: unbehandelt. Material des Rahmens: Holz. Farbe des Rahmens: naturholz. Zubehör für Wandbefestigung: beiliegend. Liefe...
Beliebt auch im Wohnbereich Inklusive Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln Natürlich und warm: Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork Quer- oder Hochformat, stabiler Holzrahmen Leichtgewich...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Pinnwand mit Alu-Rahmen, Stoffbezug, blau, BxH 2000 x 1000 mm. Strapazierfähige und dekorative Textiloberfläche wahlweise in zwei Farben oder mit Naturkork- und Korklinoleumoberfläche. Hochglanzver...
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur....
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauer...
magnetoplan Design-Pinnboard SP, Kork, 900 x 600 mm. Das exklusive Design-Pinnboard mit Korkoberfläche. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notize...
Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen. Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen Selbstheilende, dic...
Bi-Office Design-Korktafel Kamashi, 600 x 450 mm, gold robuster, breiter Rahmen, sorgt für Design und Raffinesse, Tafeloberfläche aus Naturkork (SF142258612) Die Abbildung bezieht sich auf eine Pro...