Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Größe 10/K weiß Innenmaß: 35x47,0cm VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Größe 10/K weiß Innenmaß: 35x47,0cm VE=10 Stück
Luftpolstertasche Größe 10/K weiß Innenmaß: 35x47,0cm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA200034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AK20W10
EAN/GTIN:
     4009445808833
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Luftpolstertaschen aus Kraftpapier
  • Innenlage aus PE-Luftpolsterfolie mit Trifix-Verschluss Klebestreifen fest
  • Adhäsionsverschluss oder Musterbeutelklammern.
  • Farbe: weiß
  • Luftpolstergröße K
  • Außenamß: 37x48,0 cm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Innenmaß: 35x47,0 cm
Weitere Informationen:
Breite außen:
37 cm
Breite innen:
48
Bruttogewicht:
0.4380 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
48 cm
Länge innen:
47 cm
Luftpolstertaschengröße:
K/10
Marke:
k.A.
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Leichtpolster, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, LeichtpolsterVersandhülle, LeichtpolsterVersandtasche, Luftpolster, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, LuftpolsterVersandhülle, LuftpolsterVersandtasche, Versandhülle, Versandtasche
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
185
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,17*
€ 6,37*
Lager 467
180
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 6,58*
2 Tage
185
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 7,27*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,53*
€ 15,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,17*
Zubehör
Herlitz
8770307
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.