Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-4X0,75-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568011932
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159662
EAN/GTIN:
     4052568011932
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-BL Polyurethan; Schlauch Außen-Ø 4 mm; blau; 50 m
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PUN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 4 mm | für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter | für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
blau
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,95*
€ 30,62*
2 Tage
1070
€ 8,90*
ab € 27,52*
€ 35,78*
16 Tage
1
€ 5,90*
ab € 35,48*
€ 45,98*
€ 5,00*
ab € 38,02*
€ 48,89*
Frei Haus
ab € 39,16*
€ 50,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,459* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,65*
Zubehör
Festo
QSML-M5-4
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.