Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-8X1,25-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568045142
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197385
EAN/GTIN:
     4052568045142
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-BL Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 8 mm; blau; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 8 mm | für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter
Zulassung:
TÜV
Farbe:
blau
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
12
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,25*
2 Tage
60344
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,29*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 1,37*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
ab € 10,34*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
ab € 15,96*
Zubehör
Festo
NPQH-D-G18-Q8-P10
ab € 1,34*
Zubehör
Festo
NPQH-L-G18-Q8-P10
ab € 1,96*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R18-Q8-FD-P10
ab € 4,48*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.