Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Projektionsleinwand Staubschutzhülle

  Projektionsleinwand Staubschutzhülle  (0 Angebote unter 28.878.638 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Projektionsleinwand Staubschutzhülle"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Projektionsleinwand Staubschutzhülle
^

Projektionsleinwand-Staubschutzhüllen für den sicheren Transport und Schutz

Staubschutzhüllen für Projektionsleinwände erhöhen die Nutzungsdauer Ihrer Leinwand, da sie diese effektiv gegen Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Außerdem erleichtern sie den Transport auch großer Leinwände.

Merkmale

Staubschutzhüllen für Projektionsleinwände sind konzipiert für Stativleinwände, die weitgehend mobil genutzt werden. Sie sind in grauer und schwarzer Farbe erhältlich. Die Hüllen umschließen die eingerollte Leinwand. Durch einen Reißverschluss wird die Hülle geschlossen, so dass kein Staub oder Schmutz eindringen und die Leinwand beschädigen kann. Da die Staubschutzhüllen aus Nylongewebe gefertigt sind, weisen sie Feuchtigkeit ab und sind auch gegen mechanische Belastung wie Stöße resistent. Dabei beträgt das Gewicht der Hüllen lediglich einige hundert Gramm. Für bessere Transportmöglichkeiten insbesondere großer Leinwände oder Präsentationstafeln mit einer Länge von mehr als 150 cm verfügen die meisten Staubschutzhüllen über verstellbare Schultergurte, mit deren Hilfe die Leinwand transportiert werden kann und Sie gleichzeitig beide Hände frei behalten. Staubschutzhüllen für Projektionsleinwände sind meistens von den Leinwandherstellern zu beziehen und wurden eigens als Zubehör für bestimmte Leinwandmodelle entworfen. Im Handel sind jedoch auch Staubschutzhüllen von Drittherstellern erhältlich, die auf die gängigen Längen von Stativleinwänden angepasst sind.

Die Hüllen sind wartungsfrei und benötigen keine besondere Pflege. Es empfiehlt sich lediglich, das Nylongewebe gelegentlich mit einem feuchten Lappen von Staub und Schmutz zu reinigen. Keinesfalls dürfen zur Reinigung Flüssigkeiten wie Aceton genutzt werden, da diese den Nylonstoff angreifen und auflösen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.