Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Projektionsleinwand Wandabstandhalter

  Projektionsleinwand Wandabstandhalter  (6 Angebote unter 28.183.513 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Projektionsleinwand Wandabstandhalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Projektionsleinwand Wandabstandhalter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wandabstandshalter für celexon Eco / Pro Serie - 15cm (1 Angebot) 
Wandabstandshalter für celexon´s Economy & Professional Wandanbauleinwände (Rollo Economy / Professional / Professional Plus & Motor Economy / Professional / Professional Plus ) Mit diesem Abstands...
Celexon
1090694
ab € 58,9545*
pro Stück
 
 Stück
Wandhalterung, für Leinwand 4:3, 2 Stück (2 Angebote) 
Nobo Wandhalterung, für Leinwand 4:3. Zur Einstellung des Neigungswinkels für eine verzerrfreie Bilddarstellung. Montierbar in 4 Stufen bis zu 120 mm Wandabstand. Inhalt: 2 Stück.
Nobo
1902398
ab € 51,65*
pro Stück
 
 Stück
Wandabstandshalter für celexon Professional Serie - 20cm (1 Angebot) 
Wandabstandshalter für celexon Professional Serie - 20cm Mit diesem Abstandshalter können Sie Ihre celexon Professional Rollo oder - Motorleinwand an der Wand vor z.B. einer Tafel oder einem Bild m...
Celexon
1090414
ab € 59,0445*
pro Stück
 
 Stück
Wandabstandshalter für celexon Professional Serie - 70cm (2 Angebote) 
Wandabstandshalter für celexon Professional Serie - 70cm Mit diesem Abstandshalter können Sie Ihre celexon Professional Rollo oder - Motorleinwand an der Wand vor z.B. einer Tafel oder einem Bild m...
Celexon
1090418
ab € 49,06*
pro Stück
 
 Stück
Wandabstandshalter für celexon Expert XL Serie (1 Angebot) 
Wandabstandshalter für celexon Expert XL Serie Mit diesem Abstandshalter können Sie Ihre celexon Leinwand Motor Expert XL an der Wand vor z.B. einer Tafel oder einem Bild montieren. Dieser Abstands...
Celexon
1090986
ab € 74,1506*
pro Stück
 
 Stück
Wandabstandshalter für celexon Professional Serie - 50cm (1 Angebot) 
Wandabstandshalter für celexon Professional Serie - 50cm Mit diesem Abstandshalter können Sie Ihre celexon Professional Rollo oder - Motorleinwand an der Wand vor z.B. einer Tafel oder einem Bild m...
Celexon
1090410
ab € 66,5576*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Projektionsleinwand Wandabstandhalter
^

Projektionsleinwand Wandabstandshalter für die Justierung von Projektionsleinwänden

Wandabstandshalter für Projektionsleinwände sind bei professionellen Präsentations- und Vortrags-Ausstattungen unentbehrlich. Sie nehmen die Leinwand auf und ermöglichen bei einigen Abstandshaltern auch ihre individuell einstellbare Neigung, um den lästigen Trapezeffekt des Bildes vor allem bei Präsentationen mit OHP-Projektoren zu vermeiden.

Ausführungen

Wandabstandshalter für Projektionsleinwände sind in zwei Ausführungen erhältlich. Beide Ausführungen bestehen in aller Regel aus einbrennlackiertem Stahl und sind nach RAL weiß einbrennlackiert. Sie können damit auch größere und schwerere Leinwände sicher halten.

Festmontage

Abstandshalter zur Festmontage bestehen meist aus zwei Wandträgern, an denen die Leinwand eingehängt wird. Die Träger werden fest an der Wand verschraubt. Die eingehängte Leinwand wird in einem Abstand von zwischen etwa zehn und 20 cm von der Wand in die Träger eingehängt. Die Abstandshalter können bei hochwertigen Modellen den Abstand zur Wand variieren bis zu etwa 50 cm, so dass die Leinwand dem Projektionsmedium angepasst werden kann. Dadurch wird das vor allem bei Darbietungen von OHP-Projektoren oft stark verzerrte Bild begradigt. Teilweise müssen die Abstandshalter vor Fixierung an der Raumwand auf den gewünschten Abstand eingekürzt werden. Da beim Kürzen des Haltebügels aus Metall scharfe Kanten entstehen, liefern die Hersteller der Wandabstandshalter meist Abdeckklappen aus Kunststoff mit, die auf die fertig gekürzten Halter aufgesteckt werden.

Variabel justierbare Abstandshalter

Diese Abstandshalter ermöglichen es, den Neigungswinkel und den Abstand der Leinwand von der Raumwand frei einzustellen. Der Neigungswinkel kann dabei meist bis zu 15° eingestellt werden, der Abstand von der Wand bis zu über einem halben Meter. Damit eignen sich diese Abstandshalter vor allem für Präsentationsräume, in denen oft unterschiedliche Projektoren eingesetzt werden, wie beispielsweise in Konferenzräumen von Hotels. Ein fest montierter und nicht einstellbarer Abstandshalter würde hier in vielen Fällen nur ein verzerrtes Bild ermöglichen.

Hersteller- und modellspezifisch

Wandabstandshalter für Projektionsleinwände sind in den meisten Fällen primär für den Einsatz mit den Leinwänden eines bestimmten Herstellers gedacht. Sie weisen daher bestimmte konstruktive Merkmale wie beispielsweise spezielle Aufhängungen auf, die nur mit den Leinwänden eines Herstellers nutzbar sind. Zudem sind die Abstandshalter in aller Regel nicht für alle Modelle eines Herstellers geeignet, da sie vor allem sehr große und damit schwere Leinwände im Normalfall nicht tragen können. Für große Roll-Leinwände mit Motorantrieb sind daher spezielle Wandabstandshalter erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.