helit Wanddisplay "the placativ", 6 x 1/3 DIN A4 hoch glasklar, aus Polystyrol, Fachmaße: (B)105 x (T)35 x (H)165 mm, unbegrenzte horizontale & vertikale Reihung möglich, frei kombinierbar, Maße: (...
Ihre Flyer, Prospekte und Broschüren präsentieren Sie mit dem dreistufigen Flyerständer wirkungsvoll auf Tisch und Tresen oder an der Wand. Vor allem auf Messen und Veranstaltungen, aber auch im Wa...
Tisch-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 12,5 x...
Prospektbox B222xH125xT40mm, Prospektbox DIN A5 quer, magnetisch, transparent, aus schlagfestem Polystyrol. Für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge im A4 Format hoch oder A5 quer. Die s...
Tisch-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 24 x 29 cm). Form follows func...
Prospektspendersystem mit Fächern für 1x A4 und 4x 1/3 A4. • Prospektspender-Set für DIN A4 (bis zum Format 311 x 240 mm) und 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen (bis zum Format 210 x 116 mm) • Be...