deflecto Prospekthalter, flach, DIN A4 hoch, glasklar aus Polystyrol, freistehender Tischständer mit flacher Rückseite, auch zur Wandmontage geeignet, Maße: (B)230 x (T)50 x (H)244 mm (76401) Die A...
freistehend · Kunststoff glasklar · 4 Fächer für Prospekte im Format A4 hoch · zur Wandmontage geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: freistehend
Tisch-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 13 x...
ActiveWorkplace Prospektkorb DIN A4 zur Wandmontage, Material: Polystorol, transparent ActiveWorkplace® Prospektständer mit Bohrungen zur Wandbefestigung glasklar stabiler Kunststoff schlichte Optik
Aus hochwertigem Acryl glasklar Mit Klappdeckel, ideal für den Aussenbereich Einfache Wandmontage, inkl. Standard-Dübel Masse: für A4:[/span] B 250 x T 100 x H 380 mm, Fülltiefe 75 mm für A4 Querfo...
Wand-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), mit einer Fülltiefe von 45 mm (Produkt-Außenmaß 17 x 15,5 cm). Form follows fun...
hochwertiger Kunststoff, glasklar, zur Tisch- oder Wandmontage formschöne, extra tiefe Griffmulde Fülltiefe: 35 mm idealer Neigungswinkel 15º für DIN A5 Maße: B 195 x T 100 x H 252 m
deflecto Wandprospekthalter "DocuPockets", DIN A4 hoch aus Polystyrol (GPPS), kristallklar, mit teilweise strukturierter Oberfläche, langlebige Konstruktion, Maße: (B)265 x (T)100 x (H)260 mm (CP07...