Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Fachteiler 43694284 für Prospektständer tec-art tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-135001703
Herst.-Nr.:
     43694284
EAN/GTIN:
     4044917237902
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Fachteiler Prospektständer
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Der Fachteiler macht aus einem A4-Fach ein Fach für 2 x DIN lang.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Tec-Art
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fachteiler Prospekthalter Tec-Art
Verwendung für Produkt:
Prospekthalter Tec-Art
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
transparent
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,75*
€ 9,92*
1
€ 5,50*
ab € 6,82*
€ 10,34*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,61*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,68*
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633714
ab € 87,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.