Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex PRO-3 Purform 600ml betongrau im Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex PRO-3 Purform 600ml betongrau im Beutel
Produktbild zu Sikaflex PRO-3 Purform 600ml betongrau im Beutel
Symbol zu Sikaflex PRO-3 Purform 600ml betongrau im Beutel
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu Sikaflex PRO-3 Purform 600ml betongrau im Beutel
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex PRO-3 Purform 600ml betongrau im Beutel
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110601144
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     693879
EAN/GTIN:
     7612895755557
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
polyurethan-dichtstoff sika
pu dichtstoff
Sikaflex PRO-3 Purform 600ml betongrau im Beutel

1-K PU-Dichtstoff für Boden- und Anschlussfugen mit hoher mechanischer und chemischer Belastbarkeit

Produktvorteile:
  • Purform®
  • hohe zulässige Gesamtverformung: +/- 25% (ISO 11600), +/-35% EN 14188-2, +/-50% (ASTM C920)
  • elastischer 1K-PU Dichtstoff
  • blasenfreies Aushärtungssystem
  • sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
  • lösemittelfrei, geruchlos
  • ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
  • schnelle Erreichung der Endfestigkeit, auch bei niederen Temperaturen
  • sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • keine Abfärbungen auf vielen porösen Untergründen
  • <0,1% Monomere Diisocyanatgehalt -> Keine Schulung gemäß REACH-Verordnung erforderlich

Anwendungsgebiete (Bodenfugen/Anschlussfugen):
Für Bodenbewegungs- und Wandanschlussfugen im Innen- und Außenbereich in chemisch belastenden Bereichen wie Kläranlagen oder Molkereien, Industrieböden, Fußgängerwege und Parkdecks.

Prüfzeugnisse:
  • CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25HM, EN 14188-2 Class 35
  • Reinraumeignung nach Fraunhofer-IPA getestet: CSM VOC/SVOC Iso-ACCm Class -4.5/ -6.8; CSM Biologischer Widerstand: ISO/CSM: 1/sehr gut
  • Chemische Beständigkeit geprüft nach ÖNORM EN 14187
  • Unbedenklichkeitserklärung gegenüber indirektem Lebensmittelkontakt nach ISEGA


Hinweise:
Dichtstoff ist nicht geeignet zur Glasversiegelung und in und rund um Schwimmbädern mit Chlor oder Salz.

Purform®: Polyurethan-Technologien, feuchtigkeitshärtend mit einem sehr geringen Gehalt an freien monomeren Isocyanaten (< 0,1 %). Keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten (REACH-Beschränkung 2023)

Weitere Informationen:
Farbe:
Betongrau
Inhalt:
600 ml
Marke:
Sika
Verpackung:
Folienbeutel
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
PRO-3
GHSSIGNAL:
Achtung
GHS:
GHS07
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoff, Fugen, PU, Polyurethan, Schiffsbau, Yacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
326853
ab € 3,57*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,93*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 22,98*
Zubehör
Sika
587497
ab € 112,21*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.