| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215786 Herst.-Nr.: VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 EAN/GTIN: 4052568269562 |
| |
|
| | |
| Typ = Quetschventil Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Serie = VZQA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 1/2 Zoll Weitere Informationen: | | Typ: | Quetschventil | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Serie: | VZQA | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard: | G | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | G | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1215786, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, VZQACM22C15GGV2V4E6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,50* | € 366,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 337,22* | € 385,31* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,28* | € 387,13* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,73* | € 439,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|