Folienkondensator, MKS4J021503C00KSSD, WIMA Der MKS4J021503C00KSSD ist ein metallisierter Kondensator mit dünnen Schichten aus Aluminium. Die Schichten sind als leitende Elektroden im Vakuum auf di...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 12.5 mm Produktpalette: FM Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 5 mm Kondensatoranschlüsse: Radia...
Folienkondensator, MKS4F031002C00KSSD, WIMA Der MKS4F031002C00KSSD ist ein metallisierter Kondensator mit dünnen Schichten aus Aluminium. Die Schichten sind als leitende Elektroden im Vakuum auf di...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 12.5 mm Produktpalette: HD Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 5 mm Kondensatoranschlüsse: Radia...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUHD1E103, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=35.5 mm, Kapazität=10000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=2...
Hydra-Motorkondensatoren MKP-Si-Technologie Reihe 400 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse...
Hydra-Motorkondensatoren mit Überdruckabschalter MKP-Si-Technologie Reihe 500 Sicherheit: Kondensatoren können unter extremen Betriebsbedingungen oder nach Erreichen der Lebensdauer ausfallen. Hydr...